• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mandril de pinza, diámetro 6,00 mm. Para fresadoras de cantos

Número de artículo: 2608570133
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
Número de artículo 2608570133
EAN / GTIN 3165140431842
Número del fabricante 2608570133

Descripción

Descripción:

  • El mandril de pinza sujeta brocas y es compatible con la fresadora de cantos GKF 600 Professional de Bosch
  • Se adapta a: GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con la fresadora de cantos GKF 600 Professional de Bosch
  • Dimensión de anchura: 100 mm
  • Dimensión altura: 18 mm
  • Dimensión longitud: 136 mm
  • Peso bruto: 0,022 kg
  • Diámetro mm: 6.00
  • Descripción del rendimiento: Sujeta cizalla
  • Peso neto: 0,02 kg
  • Volumen: 0,245 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta cizalla