Mandril de pinzas, 10 mm, 27 mm

Número de artículo: 2608570126
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
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608570126
EAN / GTIN 3165140090094
Número del fabricante 2608570126

Descripción

Descripción:

  • El portabrocas de pinza sujeta fresas
  • Utilice siempre un portabrocas de pinza del tamaño correcto para evitar peligros durante el funcionamiento
  • Se adapta a: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Debe utilizarse siempre una pinza del tamaño correcto para evitar peligros durante el trabajo
  • Dimensión de anchura: 80 mm
  • Dimensión altura: 31 mm
  • Dimensión longitud: 110 mm
  • Peso bruto: 0,06 kg
  • Diámetro mm: 10.00
  • Descripción del rendimiento: Sujeta cizalla
  • Peso neto: 0,06 kg
  • Anchura entre planos mm: 27
  • Específico RTB1: No utilizar casquillos de mango
  • Volumen: 0,273 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta cizalla
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra