Pasador, 12 mm, 24 mm

Número de artículo: 2608570107
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
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608570107
EAN / GTIN 3165140062732
Número del fabricante 2608570107

Descripción

Descripción:

  • El mandril de pinza sujeta fresas
  • Utilice siempre un mandril de pinza del tamaño correcto para evitar peligros durante el trabajo
  • Adecuado para: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Debe utilizarse siempre una pinza del tamaño correcto para evitar peligros durante el trabajo
  • Dimensión de anchura: 75 mm
  • Dimensión altura: 25 mm
  • Dimensión longitud: 110 mm
  • Peso bruto: 0,05 kg
  • Diámetro mm: 12.00
  • Descripción del rendimiento: Sujeta cizalla
  • Peso neto: 0,05 kg
  • Anchura entre planos mm: 24
  • Específico RTB1: No utilizar casquillos de mango
  • Volumen: 0,206 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta cizalla
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra