Pasador, 1/4 pulgada, 24 mm

Número de artículo: 2608570104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608570104
EAN / GTIN 3165140062701
Número del fabricante 2608570104

Descripción

Descripción:

  • El mandril de pinza sujeta fresas
  • Utilice siempre un mandril de pinza del tamaño correcto para evitar peligros durante el trabajo
  • Adecuado para: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Debe utilizarse siempre una pinza del tamaño correcto para evitar peligros durante el trabajo
  • Dimensión de anchura: 35 mm
  • Dimensión altura: 25 mm
  • Dimensión longitud: 70 mm
  • Peso bruto: 0,06 kg
  • Diámetro en pulgadas: 1/4
  • Descripción del rendimiento: Sujeta cizalla
  • Peso neto: 0,06 kg
  • Anchura entre planos mm: 24
  • Específico RTB1: No utilizar casquillos de mango
  • Volumen: 0,061 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta cizalla

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra