• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portapinzas con tuerca de sujeción, 8 mm, para amoladoras rectas Bosch

Número de artículo: 2608570086
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608570086
EAN / GTIN 3165140031134
Número del fabricante 2608570086
Número L L00590 2023

Descripción

Descripción:

  • El mandril de pinza sujeta las herramientas de amolado mientras trabaja
  • Sirve para: GGS 7 C; GGS 18V-20; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 1212 Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Se suministra con tuerca de sujeción
  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 13 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Peso bruto: 0,02 kg
  • Diámetro mm: 8
  • Descripción del rendimiento: Para herramientas de lijado
  • Peso neto: 0,017 kg
  • Específico RTB1: Apto para amoladoras rectas
  • Volumen: 0,109 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta herramientas de lijado Con tuerca de sujeción
  • X-LOCK: Nein