Portapinzas con tuerca de apriete, 1/4 pulgada, para amoladoras rectas Bosch

Número de artículo: 2608570085
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608570085
EAN / GTIN 3165140031127
Número del fabricante 2608570085

Descripción

Descripción:

  • El mandril de pinza sujeta las herramientas de amolado mientras trabaja
  • Se adapta a: GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212; GWG 12V-50 S Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Se suministra con tuerca de sujeción
  • Dimensión de anchura: 75 mm
  • Dimensión altura: 19 mm
  • Dimensión longitud: 115 mm
  • Peso bruto: 0,02 kg
  • Diámetro en pulgadas: 1/4
  • Descripción del rendimiento: Para herramientas de lijado
  • Peso neto: 0,02 kg
  • Específico RTB1: Apto para amoladoras rectas
  • Volumen: 0,164 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta herramientas de lijado Con tuerca de sujeción
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra