Mandril de pinza con tuerca de sujeción, 1/8 pulgadas, para amoladoras rectas Bosch

Número de artículo: 2608570083
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
Número de artículo 2608570083
EAN / GTIN 3165140032612
Número del fabricante 2608570083
Número L L00590 2230

Descripción

Descripción:

  • El mandril de pinza sujeta las herramientas de amolado mientras trabaja
  • Sirve para: GGS 7 C; GGS 18V-20; GGS 18V-23 LC; GGS 18V-23 PLC; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 28 LP; GGS 30 LS; GGS 1212 Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Se suministra con tuerca de sujeción
  • Dimensión de anchura: 75 mm
  • Dimensión altura: 17 mm
  • Dimensión longitud: 100 mm
  • Peso bruto: 0,021 kg
  • Diámetro en pulgadas: 1/8
  • Descripción del rendimiento: Para herramientas de lijado
  • Peso neto: 0,02 kg
  • Específico RTB1: Apto para amoladoras rectas
  • Volumen: 0,128 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta herramientas de lijado Con tuerca de sujeción
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra