Mandril de pinza sin tuerca de sujeción, 6 mm, para fresadora Bosch

Número de artículo: 2608570047
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
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
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608570047
EAN / GTIN 3165140013505
Número del fabricante 2608570047

Descripción

Descripción:

  • La pinza sujeta la fresa
  • Adecuada para: GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Se suministra sin tuerca de sujeción
  • Dimensión de anchura: 7 mm
  • Dimensión altura: 12 mm
  • Dimensión longitud: 12 mm
  • Peso bruto: 0,011 kg
  • Diámetro mm: 6
  • Descripción del rendimiento: Sujeta la fresa
  • Peso neto: 0,01 kg
  • Específico RTB1: Compatible con las fresadoras de Bosch fabricadas a partir de 02/1985
  • Volumen: 0,001 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta la fresa
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra