Portabrocas de pinza sin tuerca de sujeción

Número de artículo: 2608570008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608570008
EAN / GTIN 3165140049023
Número del fabricante 2608570008

Descripción

Descripción:

  • Esta broca atornilladora extra dura es una buena elección para trabajos generales
  • El acero modificado S2 y un proceso de tratamiento térmico optimizado dan como resultado una dureza superior a la media para un rendimiento adecuado en todo tipo de trabajos
  • La zona de torsión cónica de la broca maneja bien los picos de par, ya que absorbe las fuerzas y vibraciones al atornillar
  • Esto la hace adecuada para todo tipo de trabajos.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Se suministra sin tuerca de sujeción
  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 13 mm
  • Dimensión longitud: 100 mm
  • Peso bruto: 0,024 kg
  • Diámetro mm: 3
  • Descripción del rendimiento: Sujeta la fresa
  • Peso neto: 0,007 kg
  • Específico RTB1: Compatible con las fresadoras de Bosch fabricadas a partir de 02/1985
  • Volumen: 0,091 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta la fresa
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra