Grapa trasera estrecha TK40 15G, 5,8 mm, 1,2 mm, 15 mm, galvanizada, paquete de 5000

Número de artículo: 2608200700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pinza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608200700
EAN / GTIN 3165140563901
Número del fabricante 2608200700

Descripción

Descripción:

  • Las grapas de lomo estrecho 1. 2/18 g están endurecidas y tienen una punta de cincel, lo que significa que se pueden utilizar como sujetador para muchas aplicaciones interiores diferentes
  • Son adecuadas para sujetar materiales de aislamiento térmico, cartón yeso, tapicería, escalones y barandillas
  • Las grapas también se pueden utilizar para construir vallas y para marcos de puertas, ventanas y cuadros, así como para asegurar sistemas de seguridad, marcos de ventanas y cuadros, así como para asegurar suelos de madera
  • La parte trasera estrecha es especialmente adecuada para tareas decorativas, ya que se presiona profundamente en la madera y es casi invisible
  • Las grapas también están galvanizadas para protegerlas contra la corrosión
  • Se fabrican en Europa para garantizar una alta calidad constante.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las pinzas traseras estrechas de 1,2/18 g están endurecidas, con punta de cincel: ideal como sujeción para aplicaciones interiores
  • Dimensión de anchura: 66 mm
  • Dimensión altura: 43 mm
  • Dimensión longitud: 130 mm
  • Anchura (B) mm: 5.8
  • Peso bruto: 1,224 kg
  • Espesor (D) mm: 1.2
  • Longitud (L) mm: 15
  • Descripción del rendimiento: Versión galvanizada
  • Peso neto: 1,224 kg
  • Específico RTB1: Adecuado para la fijación de materiales de aislamiento térmico, cartón yeso, tapicería, peldaños y barandillas
  • Específico RTB2: Adecuadas para la construcción de vallas y para marcos de puertas, ventanas y cuadros, así como para asegurar suelos de madera
  • Específico RTB3: Parte trasera estrecha, apenas visible. Ideal para tareas decorativas. Galvanizado para proteger contra la corrosión
  • Tipo: TK40 15G
  • Volumen: 0,369 dm3
  • Ventaja HL (corto): Versión galvanizada, endurecida, con punta de cincel

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra