Ejecución:
Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados y solapa
Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo de pecho con solapa y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo interior con solapa
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
Bolsillos, una con anilla en D
Tirantes ajustables con elástico
Bragueta con cremallera metálica
Etiquetas de certificación externas
Refuerzo
CORDURA®/Kevlar®/Protal®- refuerzo en rodilla
Reflex
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Funcionalidad
Repelente al aceite, suciedad y repelente al agua
Descripción:
- El pantalón con peto Multinorm te proporciona la máxima protección cuando trabajas en entornos adversos
- La prenda está confeccionada con un material duradero y presenta un ajuste cómodo con bolsillos de protección de rodillas reforzados de CORDURA®/Kevlar® con posibilidad de dos niveles de colocación
- Soluciones de bolsillo inteligentes y funciones como tirantes elásticos ajustables, trabilla lateral para martillo y trabillas para cinturón, una de ellas con anilla en D
- Industrialmente lavable
- Protege contra productos químicos líquidos
- Certificado según EN ISO 20471, clase 2
- EN ISO 1149-5, IEC 61482-2 clase 1
- EN ISO 11611 clase 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 13034 PB (6)
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%