Guía de la hoja de sierra, 130 mm

Número de artículo: 2608135020
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
Tipo de producto Riel de guía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608135020
EAN / GTIN 3165140030540
Número del fabricante 2608135020

Descripción

Descripción:

  • La guía de la hoja de sierra garantiza un corte preciso y cómodo.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con la sierra de espuma GSG 300 Professional de Bosch.
  • Dimensión de anchura: 195986 mm
  • Dimensión altura: 52,984 mm
  • Dimensión longitud: 36,982 mm
  • Peso bruto: 0,105 kg
  • Descripción del rendimiento: Corte preciso y cómodo
  • Peso neto: 0,083 kg
  • Volumen: 0,384 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para un corte preciso y cómodo
  • Espesor del material, hasta [mm]: 130
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra