Tornillo de banco MS 80 G, 100 mm, 80 mm, 80 mm

Número de artículo: 2608030056
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
Tipo de producto Accesorios para tornillo de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608030056
EAN / GTIN 3165140092432
Número del fabricante 2608030056
Número L L00590 1028

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas de sujeción están diseñadas para trabajar de forma segura y a una altura muy cómoda con metales férricos y no férricos
  • El tornillo de banco de la máquina permite un ajuste rápido y fiable y estabilidad durante el trabajo
  • Tiene una carcasa de aluminio fundido a presión, mordazas cromadas en negro y empuñaduras ergonómicas para uso artesanal.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Ajuste rápido y fiable y estabilidad durante el trabajo
  • Dimensión de anchura: 270 mm
  • Dimensión altura: 57 mm
  • Dimensión longitud: 140 mm
  • Anchura de la mordaza mm: 80
  • Peso bruto: 1,94 kg
  • Peso kg: 1.886
  • Distancia entre ranuras mm: 100
  • Descripción del rendimiento: Trabajo seguro
  • Peso neto: 1,94 kg
  • Anchura de sujeción mm: 80
  • Específico RTB1: Carcasa de aluminio fundido a presión, mordazas cromadas en negro y empuñaduras ergonómicas para uso de los profesionales
  • Volumen: 2,155 dm3
  • Ventaja HL (corto): Trabajo seguro a una altura extremadamente cómoda
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra