Tornillo de banco MS 65, 80 mm, 65 mm, 65 mm

Número de artículo: 2608030053
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
    Tipo de producto Accesorios para tornillo de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2608030053
    EAN / GTIN 3165140092401
    Número del fabricante 2608030053
    Número L L00590 1245

    Descripción

    Descripción:

    • Las mordazas de sujeción están diseñadas para trabajar de forma segura y a una altura muy cómoda con metales férricos y no férricos
    • El tornillo de banco de la máquina permite un ajuste rápido y fiable y estabilidad durante el trabajo
    • Tiene una carcasa de aluminio fundido a presión, mordazas cromadas en negro y empuñaduras ergonómicas para uso artesanal.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Ajuste rápido y fiable y estabilidad durante el trabajo
    • Dimensión de anchura: 99 mm
    • Dimensión altura: 60 mm
    • Dimensión longitud: 297 mm
    • Anchura de la mordaza mm: 65
    • Peso bruto: 0,795 kg
    • Distancia entre ranuras mm: 80
    • Descripción del rendimiento: Trabajo seguro
    • Peso neto: 0,795 kg
    • Anchura de sujeción mm: 65
    • Específico RTB1: Carcasa de aluminio fundido a presión, mordazas cromadas en negro y empuñaduras ergonómicas para uso de los profesionales
    • Volumen: 1,764 dm3
    • Ventaja HL (corto): Trabajo seguro a una altura extremadamente cómoda
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra