Tornillo de fijación GKS 18V-57-2L

Número de artículo: 2608000821
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000821
EAN / GTIN 6949509241283
Número del fabricante 2608000821

Descripción

Descripción:

  • Para: GKS 18V-57-2 L Profesional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con sierras circulares de mano
  • Dimensión de anchura: 94 mm
  • Dimensión altura: 35 mm
  • Dimensión longitud: 124 mm
  • Peso bruto: 0,25 kg
  • Longitud mm: 75
  • Descripción del rendimiento: La herramienta se puede colgar de forma segura en las proximidades mediante el perno de caballete
  • Peso neto: 0,25 kg
  • Específico RTB1: Construcción robusta para una larga vida útil
  • Volumen: 0,408 dm3
  • Ventaja HL (corto): Permite colgar la herramienta de forma segura en las proximidades
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra