Perno para cabios GKS 18V-57-2

Número de artículo: 2608000816
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 2608000816
Copiar
EAN / GTIN 6949509241207
Copiar
Número del fabricante 2608000816
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Se adapta a: GKS 18V-57; GKS 185-LI Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con sierras circulares de mano
  • Dimensión de anchura: 94 mm
  • Dimensión altura: 35 mm
  • Dimensión longitud: 124 mm
  • Peso bruto: 0,25 kg
  • Longitud mm: 75
  • Descripción del rendimiento: La herramienta se puede colgar de forma segura en las proximidades mediante el perno de caballete
  • Peso neto: 0,25 kg
  • Específico RTB1: Construcción robusta para una larga vida útil
  • Volumen: 0,408 dm3
  • Ventaja HL (corto): Permite colgar la herramienta de forma segura en las proximidades