• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Manguito copiador 8 mm para Advanced TrimRouter 18V, para fresas manuales

Número de artículo: 2608000803
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
Número de artículo 2608000803
EAN / GTIN 4059952636931
Número del fabricante 2608000803

Descripción

Descripción:

  • Durante el fresado, el manguito de copia se desplaza a lo largo del contorno de la plantilla
  • Esto permite transferir formas a la pieza de trabajo
  • Indispensable cuando se trabaja con plantillas
  • El cierre de bayoneta permite realizar cambios rápidos sin herramientas
  • Adecuado para: GKF 550 Professional; AdvancedTrimRouter 18V-8.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 65 mm
  • Dimensión altura: 13 mm
  • Dimensión longitud: 145 mm
  • Peso bruto: 0,01 kg
  • Diámetro mm: 8.00
  • Peso neto: 0,01 kg
  • Volumen: 0,123 dm3