• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Manguito de sujeción 8 mm para Advanced TrimRouter, para fresadoras manuales

Número de artículo: 2608000799
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Pinza portapieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 2608000799
EAN / GTIN 4059952636382
Número del fabricante 2608000799
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • La pinza sujeta la fresa
  • Utilice siempre una pinza del tamaño correcto para evitar peligros durante el funcionamiento
  • Adecuado para: AdvancedTrimRouter 18V-8.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Debe utilizarse siempre una pinza del tamaño correcto para evitar peligros durante el trabajo
  • Dimensión de anchura: 75 mm
  • Dimensión altura: 20 mm
  • Dimensión longitud: 145 mm
  • Peso bruto: 0,025 kg
  • Diámetro mm: 8.00
  • Descripción del rendimiento: Sujeta cizalla
  • Peso neto: 0,024 kg
  • Específico RTB1: No utilizar casquillos de mango
  • Volumen: 0,218 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeta cizalla
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra