Manguera de 3,2 m (antiestática) 3325 x 67 x 67 mm. Para aspiradora

Número de artículo: 2608000772
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
Número de artículo 2608000772
EAN / GTIN 4059952628929
Número del fabricante 2608000772

Descripción

Descripción:

  • La manguera de aspiración está diseñada para aspiradoras Bosch
  • Se adapta a: GAS 18V-12 MC Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Antiestático, con cierre de bayoneta
  • Dimensión de anchura: 330 mm
  • Dimensión altura: 120 mm
  • Dimensión longitud: 330 mm
  • Peso bruto: 0,611 kg
  • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
  • Peso neto: 0,611 kg
  • Volumen: 13,068 dm3
  • Ventaja HL (corto): Dispositivo de aspiración externo, antiestático con cierre de bayoneta

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra