Boquilla para hendiduras, 40 x 40 x 194 mm. Para aspiradora

Número de artículo: 2608000768
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Dispositivo de reducción para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000768
EAN / GTIN 4059952628882
Número del fabricante 2608000768
Número L L00590 2270

Descripción

Descripción:

  • La boquilla para hendiduras está especialmente diseñada para zonas de difícil acceso
  • Es ideal para esquinas y ranuras
  • Adecuada para: GAS 18V-12 MC Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Ideal para alcanzar esquinas y ranuras
  • Dimensión de anchura: 55 mm
  • Dimensión altura: 55 mm
  • Dimensión longitud: 200 mm
  • Peso bruto: 0,04 kg
  • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
  • Peso neto: 0,04 kg
  • Específico RTB1: Se puede conectar a los tubos de aspiración de las aspiradoras de Bosch
  • Volumen: 0,605 dm3
  • Ventaja HL (corto): Dispositivo de aspiración externo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra