Juego de plato de apoyo, dureza media, 215 mm

Número de artículo: 2608000766
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
Número de artículo 2608000766
EAN / GTIN 6949509234117
Número del fabricante 2608000766

Descripción

Descripción:

  • Los discos de lijado para lijadoras de paneles de yeso están diseñados para lijar pintura, masilla y yeso
  • Los diferentes grados de dureza disponibles se adaptan al material y al resultado
  • Adecuado para: GTR 550 Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Diferentes grados de dureza disponibles para adaptarse al material y al resultado
  • Dimensión de anchura: 230 mm
  • Dimensión altura: 30 mm
  • Dimensión longitud: 230 mm
  • Tipo: weich
  • Peso bruto: 0,34 kg
  • Diámetro mm: 215
  • Cierre: Nein
  • Descripción del rendimiento: Trabajos de lijado estándar
  • Perforación: 8
  • Peso neto: 0,25 kg
  • Volumen: 1,587 dm3
  • Ventaja HL (corto): Trabajos de lijado estándar
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra