Capó de protección combinado para corte, sin llave, metal, 180 mm

Número de artículo: 2608000762
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000762
EAN / GTIN 6949509239990
Número del fabricante 2608000762

Descripción

Descripción:

  • Para convertir un protector de lijado en un protector de corte en un abrir y cerrar de ojos, el clip se fija al protector con un sencillo mecanismo de montaje
  • Fácil montaje y desmontaje del protector
  • Se adapta a: GWS 22-180 J; GWS 22-180 LVI; GWS 24-180 JZ; GWS 24-180 LV; GWS 24-180 LVI; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 LVI; GWS 30-180 B; GWS 30-180 PB Professional.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Capuchón combinado para una protección óptima durante el corte
    • Dimensión de anchura: 203 mm
    • Dimensión altura: 109 mm
    • Dimensión longitud: 42 mm
    • Peso bruto: 0,31 kg
    • Diámetro mm: 180
    • Descripción del rendimiento: Cubierta protectora para el corte
    • Peso neto: 0,31 kg
    • Específico RTB1: Fijación rápida y sencilla gracias al montaje de palanca sin llave
    • Específico RTB2: Compatible con amoladoras angulares
    • Volumen: 0,929 dm3
    • Ventaja HL (corto): Cubierta protectora para el corte
    • X-LOCK: Nein
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra