Perno de caballete 95 x 90 mm

Número de artículo: 2608000750
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
Número de artículo 2608000750
EAN / GTIN 4059952610238
Número del fabricante 2608000750

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para: GKS 18V-70 L Profesional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con sierras circulares de mano
  • Dimensión de anchura: 94 mm
  • Dimensión altura: 35 mm
  • Dimensión longitud: 122,5 mm
  • Peso bruto: 0,15 kg
  • Longitud mm: 95
  • Descripción del rendimiento: La herramienta se puede colgar de forma segura en las proximidades mediante el perno de caballete
  • Peso neto: 0,12 kg
  • Específico RTB1: Construcción robusta para una larga vida útil
  • Volumen: 0,403 dm3
  • Ventaja HL (corto): Permite colgar la herramienta de forma segura en las proximidades
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra