Disco de lija de 8 agujeros, 125 mm, mediano, para: GEX 12V-125, GEX 18V-125 Prof

Número de artículo: 2608000714
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
Número de artículo 2608000714
EAN / GTIN 4059952572437
Número del fabricante 2608000714

Descripción

Descripción:

  • Los discos de lijado para lijadoras orbitales aleatorias están diseñados para lijar pintura, masilla y yeso
  • Los diferentes grados de dureza disponibles se adaptan al material y al resultado
  • Adecuados para: GEX 12V-125
  • GEX 18V-125 Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Diferentes grados de dureza disponibles para adaptarse al material y al resultado
  • Dimensión de anchura: 124 mm
  • Dimensión altura: 16 mm
  • Dimensión longitud: 153 mm
  • Tipo: media
  • Peso bruto: 0,068 kg
  • Diámetro mm: 125
  • Cierre: Nein
  • Descripción del rendimiento: Trabajos de lijado estándar
  • Perforación: 8
  • Peso neto: 0,068 kg
  • Volumen: 0,304 dm3
  • Ventaja HL (corto): Trabajos de lijado estándar
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra