Correa para el hombro GAS 18V-10 L

Número de artículo: 2608000706
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
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
Número de artículo 2608000706
EAN / GTIN 4059952553764
Número del fabricante 2608000706
Número L L00590 1324

Descripción

Descripción:

  • Solución completa para colgar y transportar para una mayor movilidad con la aspiradora Adecuado para: GAS 18V-10 L Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Solución completa para colgar y transportar para una mayor movilidad con la aspiradora
  • Dimensión de anchura: 140 mm
  • Dimensión altura: 30 mm
  • Dimensión longitud: 250 mm
  • Peso bruto: 0,192 kg
  • Peso neto: 0,19 kg
  • Volumen: 1,05 dm3
  • Ventaja HL (corto): Mayor movilidad y flexibilidad para GAS 18V?10 L.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop