Filtro de espuma GAS 15-cerrado por un lado

Número de artículo: 2608000701
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
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
Tipo de producto Filtro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000701
EAN / GTIN 6949509231314
Número del fabricante 2608000701

Descripción

Descripción:

  • El filtro de espuma se utiliza al extraer suspensiones

Característica:

  • (versión) Llave RTB: El filtro de espuma se utiliza al extraer suspensiones
  • Dimensión de anchura: 200 mm
  • Dimensión altura: 10 mm
  • Dimensión longitud: 250 mm
  • Peso bruto: 0,023 kg
  • Descripción del rendimiento: Extracción de suspensiones
  • Peso neto: 0,009 kg
  • Volumen: 0,5 dm3
  • Ventaja HL (corto): Extracción de suspensiones

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra