Bolsa de eliminación, 5 litros, plástico (5 uds.) para GAS 15 PS. Para aspiradora

Número de artículo: 2608000698
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
Tipo de producto Staubbeutel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000698
EAN / GTIN 6949509231284
Número del fabricante 2608000698

Descripción

Descripción:

  • La bolsa de eliminación (PE) es una bolsa de recambio para las aspiradoras Bosch
  • Asegúrese de que la función AFC está activada.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 150 mm
  • Dimensión altura: 25 mm
  • Dimensión longitud: 300 mm
  • Peso bruto: 0,088 kg
  • Peso neto: 0,086 kg
  • Volumen: 1,125 dm3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra