Bolsa de polvo para GKS 18V-68 GC

Número de artículo: 2608000696
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Staubbeutel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000696
EAN / GTIN 4059952506722
Número del fabricante 2608000696
Número L L00590 2265

Descripción

Descripción:

  • La bolsa de tela para polvo es una ayuda para recoger el polvo de lijado
  • Adecuada para: GKS 18V-57-2 L; GKS 18V-68 C; GKS 18V-68 GC; GKS 185-LI; GKT 18V-52 GC Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con cepilladoras
  • Dimensión de anchura: 210 mm
  • Dimensión altura: 102 mm
  • Dimensión longitud: 378 mm
  • Peso bruto: 0,148 kg
  • Descripción del rendimiento: Para recoger polvo
  • Peso neto: 0,148 kg
  • Volumen: 8,097 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para recoger polvo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra