Protector de corte para GWS 9-100 P Professional, 100 mm

Número de artículo: 2608000679
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
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
    Tipo de producto Caperuza protectora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2608000679
    EAN / GTIN 3165140942423
    Número del fabricante 2608000679

    Descripción

    Descripción:

    • La cubierta protectora está diseñada para trabajos generales de amolado y lijado
    • Viene con una placa protectora para el amolado de corte
    • Se adapta a: GWS 9-100 P; GWS 18V-7 (115 mm) Professional.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Con placa protectora para el amolado de corte, codificada para que permanezca fija en su sitio
    • Dimensión de anchura: 100 mm
    • Dimensión altura: 45 mm
    • Dimensión longitud: 140 mm
    • Peso bruto: 0,24 kg
    • Diámetro mm: 100
    • Descripción del rendimiento: Discos de corte
    • Peso neto: 0,213 kg
    • Específico RTB1: Fabricado según EN/EC 60745
    • Específico RTB2: Compatible con amoladoras angulares
    • Volumen: 0,63 dm3
    • Ventaja HL (corto): Incluye placa protectora para el lijado de corte
    • X-LOCK: Nein
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra