Boquilla de chorro, 52 mm, accesorio para GBL V18-120

Número de artículo: 2608000670
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
Tipo de producto Düse

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000670
EAN / GTIN 3165140923675
Número del fabricante 2608000670

Descripción

Descripción:

  • La boquilla sopladora es un accesorio para Bosch GBL V18-120 Adecuado para: GBL 18V-120 Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 108 mm
  • Dimensión altura: 56 mm
  • Dimensión longitud: 251 mm
  • Peso bruto: 0,285 kg
  • Diámetro mm: 52.0
  • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
  • Peso neto: 0,075 kg
  • Volumen: 1,518 dm3
  • Ventaja HL (corto): Dispositivo de aspiración externo

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop