Tubo flexible para aspirador Bosch, 0,8 m, 35 mm, para GAS 18V-1, EasyVac 12

Número de artículo: 2608000669
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
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
    Tipo de producto Dispositivo de reducción para tubos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2608000669
    EAN / GTIN 3165140923415
    Número del fabricante 2608000669

    Descripción

    Descripción:

    • El tubo está diseñado para su uso con aspiradoras Bosch
    • Sirve para: GAS 18V-1 Professional
    • EasyVac 12
    • UniversalVac 18.
    • Diferentes tipos de aspiradoras.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 275 mm
    • Dimensión altura: 240 mm
    • Dimensión longitud: 46 mm
    • Peso bruto: 0,16 kg
    • Diámetro mm: 35
    • Longitud [m]: 0.80
    • Descripción del rendimiento: Dispositivo de extracción
    • Anchura nominal [mm]: 35
    • Peso neto: 0,09 kg
    • Volumen: 3,036 dm3
    • Ventaja HL (corto): Dispositivo de extracción

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra