Portabrocas de pinza, 76 mm

Número de artículo: 2608000633
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
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
Número de artículo 2608000633
EAN / GTIN 3165140868365
Número del fabricante 2608000633

Descripción

Descripción:

  • El juego de bridas sujeta discos con un diámetro de 76 mm
  • Adecuado para: GWS 12V-76 Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con amoladoras angulares
  • Dimensión de anchura: 26 mm
  • Dimensión altura: 14 mm
  • Dimensión longitud: 68 mm
  • Peso bruto: 0,017 kg
  • Diámetro mm: 76.00
  • Descripción del rendimiento: Para discos de sujeción
  • Peso neto: 0,01 kg
  • Volumen: 0,025 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para la sujeción de discos con un diámetro de 76 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra