Tope paralelo para sierras circulares de mano

Número de artículo: 2608000618
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
Número de artículo 2608000618
EAN / GTIN 3165140766005
Número del fabricante 2608000618

Descripción

Descripción:

  • El tope-guía paralelo permite el corte paralelo de ranuras junto a las ya existentes.
  • Se adapta a: GDC 125 Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con la lijadora de pared GDC 125 Professional
  • Dimensión de anchura: 320 mm
  • Dimensión altura: 37 mm
  • Dimensión longitud: 335 mm
  • Peso bruto: 0,353 kg
  • Descripción del rendimiento: Permite cortes paralelos
  • Peso neto: 0,335 kg
  • Volumen: 3,966 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para sierras circulares de mano
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra