Tope de profundidad Expert

Número de artículo: 2608000590
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
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
Número de artículo 2608000590
EAN / GTIN 3165140727303
Número del fabricante 2608000590

Descripción

Descripción:

  • El tope de profundidad Expert sirve para ajustar la profundidad de corte de las hojas de sierra de segmentos y de inmersión
  • La profundidad de corte se puede ajustar de forma continua y precisa
  • El accesorio se puede utilizar para todo tipo de materiales

Característica:

  • Dimensión de anchura: 110 mm
  • Dimensión altura: 24 mm
  • Dimensión longitud: 181 mm
  • Peso bruto: 0,081 kg
  • Peso neto: 0,05 kg
  • Volumen: 0,478 dm3

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop