• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Codo, antiestático, 25 mm

Número de artículo: 2608000573
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Dispositivo de reducción para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000573
EAN / GTIN 3165140713719
Número del fabricante 2608000573

Descripción

Descripción:

  • El codo de extracción conecta mangueras y tuberías de extracción de polvo
  • Es antiestático y tiene un diámetro de 25 mm
  • Adecuado para: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Antiestático
  • Dimensión de anchura: 75 mm
  • Dimensión altura: 70 mm
  • Dimensión longitud: 240 mm
  • Peso bruto: 0,108 kg
  • Diámetro mm: 35
  • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
  • Peso neto: 0,1 kg
  • Específico RTB1: Tiene un diámetro de 25 mm
  • Específico RTB2: Diseñado para las amoladoras Bosch
  • Volumen: 1,26 dm3
  • Ventaja HL (corto): Dispositivo de aspiración externo