Mangueras con adaptador para herramientas eléctricas y cierre de bayoneta

Número de artículo: 2608000567
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
    Tipo de producto Tubo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2608000567
    EAN / GTIN 3165140713658
    Número del fabricante 2608000567

    Descripción

    Descripción:

    • La manguera aspiradora es un accesorio para aspiradoras Bosch
    • Adecuado para: GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional.
    • La manguera aspiradora es un accesorio para aspiradoras Bosch.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Con cierre de bayoneta
    • Dimensión de anchura: 500 mm
    • Dimensión altura: 100 mm
    • Dimensión longitud: 490 mm
    • Peso bruto: 0,995 kg
    • Diámetro mm: 22
    • Longitud [m]: 5.00
    • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
    • Anchura nominal [mm]: 22
    • Peso neto: 0,86 kg
    • Específico RTB1: Se suministra con un adaptador para herramientas eléctricas
    • Volumen: 24,5 dm3
    • Ventaja HL (corto): Dispositivo de aspiración externo con cierre de bayoneta y adaptador para herramientas eléctricas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra