Adaptador para aspiradoras

Número de artículo: 2608000563
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
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
Tipo de producto Dispositivo de reducción para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000563
EAN / GTIN 6949509211668
Número del fabricante 2608000563
Número L L00590 2279

Descripción

Descripción:

  • El adaptador de aspiración de polvo se utiliza para conectar mangueras de aspiración de polvo a las sierras circulares de mano de Bosch
  • Se adapta a: GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Para GKS 18V-57, GKS 18V-57 G, GKS 600, GKS 66 X, GKS 165, GKS 55, GKS 55 GCE, GKS 7000, TKS 7000
  • Dimensión de anchura: 80 mm
  • Dimensión altura: 43 mm
  • Dimensión longitud: 170 mm
  • Peso bruto: 0,068 kg
  • Descripción del rendimiento: Adaptador de aspiración para mangueras
  • Peso neto: 0,068 kg
  • Volumen: 0,585 dm3
  • Ventaja HL (corto): Conexión de sierras circulares manuales con mangueras de aspiración

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop