Adaptador de aspiración, unidad de inmersión

Número de artículo: 2608000489
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
    Número de artículo 2608000489
    EAN / GTIN 3165140617147
    Número del fabricante 2608000489

    Descripción

    Descripción:

    • El adaptador de aspiración es una pieza de repuesto que conecta las mangueras del aspirador cuando se trabaja con la unidad copiadora con cortadores.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 165 mm
    • Dimensión altura: 165 mm
    • Dimensión longitud: 80 mm
    • Peso bruto: 0,073 kg
    • Descripción del rendimiento: Copiador para fresadora
    • Peso neto: 0,046 kg
    • Volumen: 2,178 dm3
    • Ventaja HL (corto): Trabajo con la unidad copiadora

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra