Bonete de aspiración para mecanizado de cantos

Número de artículo: 2608000488
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Adaptador/asiento (herramienta eléctrica)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000488
EAN / GTIN 3165140617130
Número del fabricante 2608000488

Descripción

Descripción:

  • El carro guía con boquilla de aspiración conecta las mangueras aspiradoras a las herramientas eléctricas
  • Adecuado para: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Ideal para trabajar en cantos
  • Dimensión de anchura: 165 mm
  • Dimensión altura: 170 mm
  • Dimensión longitud: 50 mm
  • Peso bruto: 0,102 kg
  • Descripción del rendimiento: Para trabajos en cantos
  • Peso neto: 0,078 kg
  • Específico RTB1: Para utilizar con fresadoras
  • Volumen: 1,403 dm3
  • Ventaja HL (corto): Aspirador de polvo externo para trabajos en cantos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop