Disco de lijado duro, 125 mm, para GEX 125-1 AE Professional

Número de artículo: 2608000352
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
    Tipo de producto Adaptador/asiento (herramienta eléctrica)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2608000352
    EAN / GTIN 3165140465496
    Número del fabricante 2608000352

    Descripción

    Descripción:

    • Los discos de lijado para lijadoras orbitales están diseñados para lijar pintura, masilla y yeso
    • Los diferentes grados de dureza disponibles se adaptan al material y al resultado
    • Adecuados para: GEX 12V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Diferentes grados de dureza disponibles para adaptarse al material y al resultado
    • Dimensión de anchura: 125 mm
    • Dimensión altura: 22 mm
    • Dimensión longitud: 154 mm
    • Tipo: hart
    • Peso bruto: 0,06 kg
    • Diámetro mm: 125
    • Cierre: Nein
    • Descripción del rendimiento: Trabajos de lijado estándar
    • Perforación: 8
    • Peso neto: 0,06 kg
    • Volumen: 0,424 dm3
    • Ventaja HL (corto): Trabajos de lijado estándar
    • X-LOCK: Nein
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra