Placa base con mango y boquilla de aspiración

Número de artículo: 2608000335
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
Número de artículo 2608000335
EAN / GTIN 3165140431835
Número del fabricante 2608000335

Descripción

Descripción:

  • La placa base conecta las fresadoras con aspiradoras
  • Tiene un asa y una boquilla de aspiración.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Mango y boquilla de aspiración
  • Dimensión de anchura: 160 mm
  • Dimensión altura: 74 mm
  • Dimensión longitud: 232 mm
  • Peso bruto: 0,42 kg
  • Descripción del rendimiento: Conexión a aspiradoras
  • Peso neto: 0,413 kg
  • Específico RTB1: Compatible con la fresadora de cantos GKF 600 Professional de Bosch
  • Volumen: 2,747 dm3
  • Ventaja HL (corto): Conecta las cortadoras a las aspiradoras

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra