Cesto de fresado acodado

Número de artículo: 2608000334
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
    Número de artículo 2608000334
    EAN / GTIN 3165140431828
    Número del fabricante 2608000334

    Descripción

    Descripción:

    • La cesta de la fresadora angular es especialmente adecuada para fresar a ras cantos laminados en zonas de difícil acceso
    • También fresa ángulos y biseles especiales.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: También fresa ángulos y biseles especiales
    • Dimensión de anchura: 110 mm
    • Dimensión altura: 15 mm
    • Dimensión longitud: 180 mm
    • Peso bruto: 0,58 kg
    • Descripción del rendimiento: Fresado a ras
    • Peso neto: 0,58 kg
    • Específico RTB1: Compatible con la fresadora de cantos GKF 600 Professional de Bosch
    • Volumen: 0,297 dm3
    • Ventaja HL (corto): Fresado a ras en lugares de difícil acceso
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra