Plato lijador 185 x 93 mm, para GSS 23 AE, con cierre autoadherente

Número de artículo: 2608000326
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 2608000326
EAN / GTIN 3165140402163
Número del fabricante 2608000326
Número L L00590 2151
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • El plato lijador con sujecion de cierre por adherencia es un plato lijador de repuesto adecuado para trabajos estándar
  • Adecuado para: GSS 23 AE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Adecuado para lijadoras orbitales Bosch
  • Dimensión de anchura: 100 mm
  • Dimensión altura: 7 mm
  • Dimensión longitud: 235 mm
  • Anchura, hoja mm: 93
  • Peso bruto: 0,084 kg
  • Cierre: Nein
  • Longitud, hoja mm: 185
  • Descripción del rendimiento: Trabajo estándar
  • Peso neto: 0,084 kg
  • Volumen: 0,165 dm3
  • Ventaja HL (corto): Disco de recambio para trabajos estándar
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra