Plato lijador 185 x 93 mm, para GSS 230 A, GSS 230 AE, sin velcro

Número de artículo: 2608000213
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Hoja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2608000213
EAN / GTIN 3165140127271
Número del fabricante 2608000213

Descripción

Descripción:

  • El plato lijador sin sujecion de cierre por adherencia es ideal para el lijado de acabado
  • Adecuado para: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Apto para todas las lijadoras orbitales Bosch
  • Dimensión de anchura: 100 mm
  • Dimensión altura: 14 mm
  • Dimensión longitud: 180 mm
  • Anchura, hoja mm: 93
  • Peso bruto: 0,117 kg
  • Cierre: Nein
  • Longitud, hoja mm: 185
  • Descripción del rendimiento: Trabajos de lijado de acabado
  • Peso neto: 0,114 kg
  • Volumen: 0,252 dm3
  • Ventaja HL (corto): Trabajos de lijado de acabado
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra