Plato lijador extendido, 185 x 93 mm, forma delta

Número de artículo: 2608000189
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
Número de artículo 2608000189
EAN / GTIN 3165140105767
Número del fabricante 2608000189

Descripción

Descripción:

  • El plato de lijado prolongado tiene un lado delta para lijar superficies con ángulos estrechos
  • Se puede utilizar por ambos lados y tiene un cierre de tipo sujecion de cierre por adherencia
  • Las dimensiones son idénticas a las de las lijadoras delta y hojas de lijado de Bosch
  • Adecuado para: GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 230 AVE Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 95 mm
  • Dimensión altura: 10 mm
  • Dimensión longitud: 280 mm
  • Anchura, hoja mm: 93
  • Peso bruto: 0,179 kg
  • Cierre: ja
  • Longitud, hoja mm: 185
  • Peso neto: 0,179 kg
  • Volumen: 0,266 dm3
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra