Adaptador para cestas agitadoras, longitud: 60 mm, con cono interior de B 16

Número de artículo: 2607990006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2607990006
EAN / GTIN 3165140046244
Número del fabricante 2607990006

Descripción

Descripción:

  • El adaptador para cuencos mezcladores con rosca UN2A de 5/8 pulgadas-16 permite su uso en máquinas con rosca M14.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 50 mm
  • Dimensión altura: 23 mm
  • Dimensión longitud: 150 mm
  • Peso bruto: 0,088 kg
  • Longitud [mm]: 60
  • Descripción del rendimiento: Adaptador para máquinas con rosca M14
  • Peso neto: 0,088 kg
  • Diámetro del vástago/rosca mm: Cono interior M14 a B16
  • Volumen: 0,173 dm3
  • Ventaja HL (corto): Adaptador para máquinas con rosca M14

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra