Placa de inserción para GCM 10 SD

Número de artículo: 2607960021
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2607960021
EAN / GTIN 3165140334808
Número del fabricante 2607960021

Descripción

Descripción:

  • La placa de inserción es una placa de repuesto para sierras de mesa circulares
  • Se adapta a: GCM 10 SD Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: La placa de inserción debe estar insertada en todo momento durante el trabajo
  • Dimensión de anchura: 36 mm
  • Dimensión altura: 10 mm
  • Dimensión longitud: 400 mm
  • Peso bruto: 0,09 kg
  • Descripción del rendimiento: Recambio
  • Peso neto: 0,09 kg
  • Volumen: 0,144 dm3
  • Ventaja HL (corto): Recambio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra