SC. T 120404, Clase: HB725-1

Número de artículo: 260765 HB725-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,92 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,11 € / Unidad
a petición
En stock
341 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SCMT 120404
Radio angular 0,4 mm
Clase HB725-1
Material de corte MD
Aplicación principal UNI
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas UM1
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 250 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260765 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765750
Número del fabricante 260765 HB725-1

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra