{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SCMT 120408 | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | HB7140-2 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | fuertemente interrumpido | |
Rompevirutas | VS | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 230 m/min | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260750 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263314851 | |
Número del fabricante | 260750 HB7140-2 |