• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bolsa filtrante de seguridad, 5 piezas Para GAS 35 H AFC

Número de artículo: 2607432050
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
Tipo de producto Filtro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2607432050
EAN / GTIN 4059952574868
Número del fabricante 2607432050

Descripción

Descripción:

  • Bolsa filtrante interior de vellón y bolsa de eliminación exterior para la eliminación sin polvo de polvo peligroso
  • Adecuado para la aspiración en seco de polvo de la clase H
  • Se recomienda desactivar la función AFC
  • Adecuado para: GAS 35 H AFC Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Bolsa interior con filtro de vellón y bolsa exterior de eliminación para eliminar sin polvo el polvo peligroso.
  • Dimensión de anchura: 345 mm
  • Dimensión altura: 70 mm
  • Dimensión longitud: 498 mm
  • Peso bruto: 1,16 kg
  • Descripción del rendimiento: Eliminación sin polvo
  • Peso neto: 0,4 kg
  • Específico RTB3: Cuando utilice bolsas filtrantes no tejidas, desconecte la limpieza automática del filtro (AFC) para evitar dañar la bolsa.
  • Específico RTB4: Bolsa de plástico de polietileno (PE) con bolsa de filtro de vellón integrada y precinto para una eliminación sin polvo
  • Volumen: 12,027 dm3
  • Ventaja HL (corto): Filtro integrado para una eliminación sin polvo